LIT by Cardi - RUNN GU10/GU5,3 NOIR IP20 ?75mm ORIENTABLE - 0025570047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 28 mm
diamètre - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268417970
Réf. Sonepar
07915841797
Réf. Fournisseur
0025570047
Marque
LIT by Cardi
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
28 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
RUNN - Accessoires : capuchon GU10 * 1 (2 * 0,75 mm2-1,5 mm2) + capuchon GU5.3 * 1
Tous deux livrés avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec borne 2 * 0,75 mm2-1,5 mm2.
Les Atouts de la gamme:
RUNN - La gamme Runn encastré orientable s'adaptera à tout type de plafond diamètre d'encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3.
Existe en finition : Blanc, Noir ou nickel brossé.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente RUN - La gamme de produit : Collerette encastré GU10-GU5,3
Un produit LIT by Cardi
Découvrez toute la gamme LIT by Cardi


