Mavil - CC 600 BFR60 EZ - MV50438

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 600 BFR60 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

600 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles300 mm

hauteur:

66 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles60 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesen forme de L

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 66 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612002273

Réf. Sonepar

00048050438

Réf. Fournisseur

MV50438

Marque

Mavil

largeur:

600 mm

hauteur:

66 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

39600 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 600 - Longueur 3m - Finition EZ