Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 200 - LONG 3m - Finition EZ - MV5043 - MV50433

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 200 - LONG  3m - Finition EZ - MV5043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles300 mm

hauteur:

66 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles60 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesen forme de L

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 66 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612002150

Réf. Sonepar

00048132620

Réf. Fournisseur

MV50433

Marque

Mavil

largeur:

200 mm

hauteur:

66 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

13200 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1166 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

diamètre du câble longitudinal:

3.7 mm

diamètre du câble transversal:

3.7 mm

type de connecteur:

vissé

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

316 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

166 N/m

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil