Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 600 - LONG 3m - Finition EZ - MV5043 - MV50438

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 600 - LONG  3m - Finition EZ - MV5043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

600 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles300 mm

hauteur:

66 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles60 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesen forme de L

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 66 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612002273

Réf. Sonepar

00048050438

Réf. Fournisseur

MV50438

Marque

Mavil

largeur:

600 mm

hauteur:

66 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

39600 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - LARG 600 - LONG 3m - Finition EZ - MV5043

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVIL. La gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil