MECATRACTION - CLIPS A RET 6,35x0,8 0.5-1,5MM² UL UL94V0 - FDEG-1861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497041572
Réf. Sonepar
08324704157
Réf. Fournisseur
FDEG-1861
Marque
MECATRACTION
section nominale:
1...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
plage AWG:
14...18
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


