nouveau

MECATRACTION - CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 4,8x0,8 0.5-1,5MM² UL UL94V0 - FFD-1488

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 4,8x0,8 0.5-1,5MM² UL UL94V0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.34...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497137435

Réf. Sonepar

08324713743

Réf. Fournisseur

FFD-1488

Marque

MECATRACTION

section nominale:

0.34...1.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,8 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

plage AWG:

16...22

CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 4,8x0,8 ROUGE 0.5-1,5MM² UL - UL94V0, FUT AVEC ENTREE CHANFREINEE, LAITON ETAME, ISOLANT PVC

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION