Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vienouveau

MECATRACTION - CLIPS PREISOLE RENF 2,8x0,3 0.5-1,5MM² UL UL94V0 - FD1288/5

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - CLIPS PREISOLE RENF 2,8x0,3 0.5-1,5MM² UL UL94V0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 1.5 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 2

  • couleur caractéristique - rouge

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497041275

Réf. Sonepar

08324704127

Réf. Fournisseur

FD1288/5

Marque

MECATRACTION

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

1.5 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

couleur caractéristique:

rouge

CLIPS PREISOLE RENFORCE 2,8x0,3 0.5-1,5MM² UL94V0, FUT AVEC ENTREE CHANFREINEE, LAITON ETAME, ISOLANT PVC

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION