MECATRACTION - Collier inox à verrouillage par bille 8x200 - STB200M

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Collier inox à verrouillage par bille 8x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497007189

Réf. Sonepar

00127044060

Réf. Fournisseur

STB200M

Marque

MECATRACTION

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

133.5 N

température de fonctionnement:

-60...300 °C

température de montage:

0...60 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

détectable:

Non

COLLIER INOX A VERROUILLAGE PAR BILLE 8x200 MM, A HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION ET AUX TEMPERATURES ELEVEES

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION