Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - COSSE PREIS RENF RONDE JAUNE ETAMEE 2,6-6MM² M8 IEC 60352-2 UL94V0 125° - SC2-8

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE PREIS RENF RONDE JAUNE ETAMEE 2,6-6MM² M8 IEC 60352-2 UL94V0 125°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 2.6...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497161904

Réf. Sonepar

00127007700

Réf. Fournisseur

SC2-8

Marque

MECATRACTION

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

2.6...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

traitement de la surface:

étamé

COSSE PREISOLEE RENFORCEE RONDE JAUNE ETAMEE 2,6-6MM² M8 IEC 60352-2 UL94V0 125°, FUT AVEC ENTREE CHANFREINEE, CUIVRE ETAME, ISOLANT POLYCARBONATE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION