Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 150MM² M14 ETAMEE NCF20-130 - 150-14CT

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 150MM² M14 ETAMEE NCF20-130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

150 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles400 mm²
Voir les options disponibles500 mm²
Voir les options disponibles630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles20

Caractéristiques principales

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497073054

Réf. Sonepar

00127018360

Réf. Fournisseur

150-14CT

Marque

MECATRACTION

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE EN CUIVRE 150MM² M14, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, SELON NORME NFC 20-130

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION