Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6MM² M6 ETAMEE COUDEE 90°EXT NCF20-130 - 6-6C90E

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 6MM² M6 ETAMEE COUDEE 90°EXT NCF20-130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

6 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²
Voir les options disponibles300 mm²
Voir les options disponibles400 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497068326

Réf. Sonepar

00127017630

Réf. Fournisseur

6-6C90E

Marque

MECATRACTION

section nominale:

6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE EN CUIVRE 6MM² M6, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, COUDEE 90° EXTERNE SELON NORME NFC 20-130

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION