Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 95MM² M8 IEC61238-1 - CU95-8

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 95MM² M8 IEC61238-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 95 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

  • couleur caractéristique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497056187

Réf. Sonepar

00127015390

Réf. Fournisseur

CU95-8

Marque

MECATRACTION

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

95 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

COSSE TUBULAIRE CUIVRE, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, 95MM² M8 SELON LA NORME IEC 61238-1

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION