Non retournable

MECATRACTION - DEVIDOIR DE 4 M THERMO.NOIRE Ø25,4/12,7 rétreint 2/1 - GT100-25-12BKB3

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - DEVIDOIR DE 4 M THERMO.NOIRE Ø25,4/12,7 rétreint 2/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497171910

Réf. Sonepar

00127000892

Réf. Fournisseur

GT100-25-12BKB3

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.89 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DEVIDOIR POUR GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.25,4/12,7MM, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION