🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

MECATRACTION - DEVIDOIR DE 6 M THERMO ROUGE Ø6,4/3,2 Rétreint 2/1 - GT100-6-3RDB6

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - DEVIDOIR DE 6 M THERMO ROUGE Ø6,4/3,2 Rétreint 2/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497171934

Réf. Sonepar

00127000941

Réf. Fournisseur

GT100-6-3RDB6

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.64 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

DEVIDOIR POUR GAINE THERMORETRACTABLE ROUGE DIA.6,4/3,2MM, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION