Non retournable

MECATRACTION - DEVIDOIR DE 8 M THERMO.NOIRE Ø4,8/2,4 Rétreint 2/1 - GT100-4-2BKB8

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - DEVIDOIR DE 8 M THERMO.NOIRE Ø4,8/2,4 Rétreint 2/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497171866

Réf. Sonepar

00127000925

Réf. Fournisseur

GT100-4-2BKB8

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DEVIDOIR DE 8 M THERMO.NOIRE Ø4,8/2,4 Rétreint 2/1, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION