MECATRACTION - Embase à vis noire pour collier largeur 9 mm - EF9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497006144
Réf. Sonepar
00127000410
Réf. Fournisseur
EF9
Marque
MECATRACTION
longueur:
23 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
9.8 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
détectable:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


