MECATRACTION - Embase adhésive blanche à 2 directions L3,6 - EAB36A

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660497006014

Réf. Sonepar

00127000360

Réf. Fournisseur

EAB36A

Marque

MECATRACTION

longueur:

19 mm

largeur:

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

4.6 mm

diamètre trou de fixation:

4.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

détectable:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

EMBASE ADHESIVE BLANCHE A 2 DIRECTIONS L3,6, POUR UTILISATION AVEC COLLIERS DE CABLAGE

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION