MECATRACTION - EMBOUT PLAT CRANTE PREISOLE BLEU ETAMEE 1-2,5MM² IEC 60352-2 UL94V2 105° - NPFB3R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 9.8 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497036271
Réf. Sonepar
00127010200
Réf. Fournisseur
NPFB3R
Marque
MECATRACTION
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
9.8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


