MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.19/9,5MM - GTM19-5ABKL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497100026
Réf. Sonepar
00127710002
Réf. Fournisseur
GTM19-5ABKL
Marque
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
0.0191 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


