Non retournable

MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/10MM - GTM28-6ABKL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/10MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • sans halogène - Non

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497100033

Réf. Sonepar

00127001045

Réf. Fournisseur

GTM28-6ABKL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

27.9 mm

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

0.0279 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/10MM, A DOUBLE PAROI, POUR CREER UNE PROTECTION ETANCHE, RAPPORT DE RETREINT 3/1 OU 4/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION