Non retournable

MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/6MM - GTE28-6ABKL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/6MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497100323

Réf. Sonepar

00127001039

Réf. Fournisseur

GTE28-6ABKL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

27.9 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

PVC

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE ADHESIVE NOIRE DIA.28/6MM, A DOUBLE PAROI, POUR CREER UNE PROTECTION ETANCHE, RAPPORT DE RETREINT 3/1 OU 4/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION