MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE BLEUE DIA.39/13MM - GT300-39-13BEL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE BLEUE DIA.39/13MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660497099436

Réf. Sonepar

00127709943

Réf. Fournisseur

GT300-39-13BEL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.25 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE BLEUE DIA.39/13MM, PAROI FINE, POUR USAGE GENERAL ET REPERAGE DE CONNEXION DE TERRE, RAPPORT DE RETREINT 3/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION