MECATRACTION - Gaine thermorétractable bleue, diamètre 12/4 mm (longueur) - GT300-12-4BEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497099290
Réf. Sonepar
00127709929
Réf. Fournisseur
GT300-12-4BEL
Marque
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
12.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


