Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MECATRACTION - Gaine thermorétractable bleue, diamètre 6/2 mm (longueur de 1,20 m) - GT300-6-2BEL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Gaine thermorétractable bleue, diamètre 6/2 mm (longueur de 1,20 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497099177

Réf. Sonepar

00127709917

Réf. Fournisseur

GT300-6-2BEL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

6 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

GAINE THERMO BLEUE Ø6/2mm en longueur d' 1,20m, PAROI FINE, POUR USAGE GENERAL ET REPERAGE DE CONNEXION DE TERRE, RAPPORT DE RETREINT 3/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION