MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE JAUNE/VERT DIA.39/13MM - GT300-39-13YGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 39 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497098583
Réf. Sonepar
00127709858
Réf. Fournisseur
GT300-39-13YGL
Marque
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
39 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.25 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


