🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.101,6/50,8MM - GT100-101-50BK

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.101,6/50,8MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint - 101.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497095858

Réf. Sonepar

00127000849

Réf. Fournisseur

GT100-101-50BK

Marque

MECATRACTION

diamètre interne après rétreint:

101.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.101,6/50,8MM, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION