Non retournable

MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.4,8/2,4MM - GT100-4-2BKL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.4,8/2,4MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497096145

Réf. Sonepar

00127709614

Réf. Fournisseur

GT100-4-2BKL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

4.8 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.4,8/2,4MM, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION