MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.51/25,4MM - GT100-51-25BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne après rétreint - 51 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497095735
Réf. Sonepar
00127709575
Réf. Fournisseur
GT100-51-25BK
Marque
MECATRACTION
diamètre interne après rétreint:
51 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


