MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.6,4/3,2MM - GT100-6-3BKL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497096206
Réf. Sonepar
00127709620
Réf. Fournisseur
GT100-6-3BKL
Marque
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


