MECATRACTION - Gaine thermorétractable noire, diamètre 16/8 mm (longueur) - GT100-16-8BKL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Gaine thermorétractable noire, diamètre 16/8 mm (longueur)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 15.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497096381

Réf. Sonepar

00127709638

Réf. Fournisseur

GT100-16-8BKL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

15.9 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.67 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE NOIRE DIA.16/8MM, PAROI FINE, POUR USAGE MULTIPLE, RAPPORT DE RETREINT 2/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION