MECATRACTION - Gaine thermorétractable noire, diamètre 9/3 mm (longueur) - GT300-9-3BKL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660497099207
Réf. Sonepar
00127709920
Réf. Fournisseur
GT300-9-3BKL
Marque
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
9 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


