MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE TRANSPARENTE DIA.6/2MM - GT300-6-2CRL

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - GAINE THERMORETRACTABLE TRANSPARENTE DIA.6/2MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497099559

Réf. Sonepar

00127709955

Réf. Fournisseur

GT300-6-2CRL

Marque

MECATRACTION

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.65 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

GAINE THERMORETRACTABLE TRANSPARENTE DIA.6/2MM, PAROI FINE, POUR USAGE GENERAL ET REPERAGE DE CONNEXION DE TERRE, RAPPORT DE RETREINT 3/1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION