nouveau

MECATRACTION - Languette préisolée 6,35x0,8 bleue 0,5-1,5mm² UL - FE-2638

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Languette préisolée 6,35x0,8 bleue 0,5-1,5mm² UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497041145

Réf. Sonepar

08324704114

Réf. Fournisseur

FE-2638

Marque

MECATRACTION

section nominale:

1...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Oui

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

plage AWG:

14...18

LANGUETTE 6,35x0,8 BLEUE 0.5-1,5MM² UL - UL94V0, FUT AVEC ENTREE CHANFREINEE, LAITON ETAME, ISOLANT PVC

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.