En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vienouveau

MECATRACTION - Languette préisolée 6,35x0,8 rouge 0,34-1,5mm² UL - FE-1638

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Languette préisolée 6,35x0,8 rouge 0,34-1,5mm² UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.34...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497000470

Réf. Sonepar

08324700047

Réf. Fournisseur

FE-1638

Marque

MECATRACTION

section nominale:

0.34...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Oui

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

plage AWG:

16...22

LANGUETTE 6,35x0,8 ROUGE 0,34-1,5MM² UL - UL94V0, FUT AVEC ENTREE CHANFREINEE, LAITON ETAME, ISOLANT PVC

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION