MECATRACTION - RUBAN ADHESIF DE QUALITE ELECTRIQUE, ORANGE 48x33M - AD4833OE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
couleur - orange
longueur - 33 m
épaisseur - 0.12 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660497152186
Réf. Sonepar
00127715218
Réf. Fournisseur
AD4833OE
Marque
MECATRACTION
largeur:
48 mm
couleur:
orange
longueur:
33 m
épaisseur:
0.12 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


