Non retournable

MECATRACTION - RUBAN ADHESIF DE QUALITE ELECTRIQUE, VERT 15x10M - AD1510GN

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - RUBAN ADHESIF DE QUALITE ELECTRIQUE, VERT 15x10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - vert

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.13 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497135189

Réf. Sonepar

00127000314

Réf. Fournisseur

AD1510GN

Marque

MECATRACTION

largeur:

15 mm

couleur:

vert

longueur:

10 m

épaisseur:

0.13 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

RUBAN ADHESIF DE QUALITE ELECTRIQUE, VERT 15x10M, MASSE ADHESIVE CAOUTCHOUC, AUTO-EXTINGUIBLE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION