MECATRACTION - RUBAN ADHESIF DE QUALITE ELECTRIQUE, VERT-JAUNE 15x10M - AD1510JV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.13 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497135196
Réf. Sonepar
00127713519
Réf. Fournisseur
AD1510JV
Marque
MECATRACTION
largeur:
15 mm
couleur:
vert/jaune
longueur:
10 m
épaisseur:
0.13 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.
Un produit MECATRACTION
Découvrez toute la gamme MECATRACTION


