MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX 16A 5P 7h IP54 - 13511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noirCaractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394293798
Réf. Sonepar
02456429379
Réf. Fournisseur
13511
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
noir
numéro RAL:
3013
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
finition militaire:
Non


