MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX 32A 3P 6h IP54 - 13513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleuCaractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394296720
Réf. Sonepar
02456013513
Réf. Fournisseur
13513
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


