Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX R 63A 4P 7h IP67 - 13207

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité de courant IEC:

63 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles32 A

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles5

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir
Voir les options disponibles110 V (50+60 Hz) jaune
Voir les options disponibles230 V (50+60 Hz) bleu
Voir les options disponibles600-690 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP67
Voir les options disponiblesIP54

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394238775

Réf. Sonepar

02456423877

Réf. Fournisseur

13207

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

60 A

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

9005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

finition militaire:

Non

Fiche PowerTOP Xtra 63A 4p 7h 500V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE