nouveau

Miidex Lighting - LED 10W E27 4000K 180° PK 5 - 100968

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 10W E27 4000K 180° PK 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AMPOULE

EAN

3701124488442

Réf. Sonepar

05415448844

Réf. Fournisseur

100968

Marque

Miidex Lighting

LED 10W E27 4000K 180° PK 5