Non retournable

Miidex Lighting - LED 10W E27 4000K 180° PACK DE 50 - 150075

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 10W E27 4000K 180° PACK DE 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488213

Réf. Sonepar

05415448821

Réf. Fournisseur

150075

Marque

Miidex Lighting

pays de fabrication:

CHINE

LED 10W E27 4000K 180° PACK DE 50