Miidex Lighting - LED 12,5W E27 4000K 200° - 100599

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 12,5W E27 4000K 200°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434180

Réf. Sonepar

05415443418

Réf. Fournisseur

100599

Marque

Miidex Lighting

pays de fabrication:

CHINE

LED 12,5W E27 4000K 200°

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting