nouveau

Miidex Lighting - LED 13W E27 2700K 180° - 100994

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 13W E27 2700K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488770

Réf. Sonepar

05415448877

Réf. Fournisseur

100994

Marque

Miidex Lighting

LED 13W E27 2700K 180°

Miidex Lighting

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting