Miidex Lighting - LED 13W E27 3000K 180° PACK DE 50 - 150076

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 13W E27 3000K 180° PACK DE 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488220

Réf. Sonepar

05415448822

Réf. Fournisseur

150076

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

LED 13W E27 3000K 180° PACK DE 50