Miidex Lighting - LED 13W E27 4000K 180° - 100607

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 13W E27 4000K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434265

Réf. Sonepar

05415443426

Réf. Fournisseur

100607

Marque

Miidex Lighting

pays de fabrication:

CHINE

LED 13W E27 4000K 180°

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting