Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - LED 20W E27 4000K 180° - 100613

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 20W E27 4000K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124434326

Réf. Sonepar

05415443432

Réf. Fournisseur

100613

Marque

Miidex Lighting

LED 20W E27 4000K 180°

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting