Miidex Lighting - LED 3.5W GU10 3000K 38° DEPOLI - 100553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124433855
Réf. Sonepar
05415443385
Réf. Fournisseur
100553
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
CHINE
LED 3.5W GU10 3000K 38° DEPOLI
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


