Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - LED 4,9W GU10 4000K 60° DIM - 100976

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488527

Réf. Sonepar

05415448852

Réf. Fournisseur

100976

Marque

Miidex Lighting

LED 4,9W GU10 4000K 60° DIM

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting