Miidex Lighting - LED 4W E14 4000K 75° BOITE - 78301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173778911
Réf. Sonepar
05415377891
Réf. Fournisseur
78301
Marque
Miidex Lighting
Culot:
E14
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
CHINE
LED 4W E14 4000K 75° BOITE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


